精密ろ過(メンブレンフィルター) :「アセトン」の検索結果
精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。
関連キーワード
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧0.146
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.1
PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
厚さ(μm)35
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)70
バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2
質量(mg/cm2)4
孔径(Φμm)1
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)70
バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2
質量(mg/cm2)4.7
孔径(Φμm)0.5
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120
空隙率(%)60
バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2
質量(mg/cm2)5.2
孔径(Φμm)0.2
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。