精密ろ過(メンブレンフィルター) :「ウエス 箱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47
材質セルロース混合エステルタイプ
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用
ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2
色白
穴径(μm)0.8
滅菌なし
厚さ(μm)150
最高使用温度(℃)130
空隙率(%)80
発火点(℃)180
罫線なし
灰分2μg/cm2~5μg/cm2
オートクレーブの可否可
バブルポイント(MPa)≧0.11
蛍光性なし
粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌
色白
穴径(μm)5
滅菌なし
厚さ(μm)160
最高使用温度(℃)130
空隙率(%)81
発火点(℃)180
罫線なし
灰分2μg/cm2~5μg/cm2
オートクレーブの可否可
ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400
ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9
バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2
蛍光性なし
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様A045A090A
サイズ(mm)Φ90
アズワン品番68-5149-22
孔径(Φμm)0.45
1箱(100枚)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。