精密ろ過(メンブレンフィルター) :「エアーガス」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間
有効ろ過面積(cm2)4
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対象有機溶剤系
残液量(mL)0.1以下
材質(メンブレン)PTFE
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
対象有機溶剤系
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレン)PTFE
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)200
圧力損失(kPa)0.34
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)85
圧力損失(kPa)0.45
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。