精密ろ過(メンブレンフィルター) :「Ph測定液」の検索結果

精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8 アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷