絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(49)
  • Celltreat(34)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(29)
  • コーニング(29)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • 三商(20)
  • PALL(ポール)(18)
  • 栄研化学(18)
  • アズワン(17)
  • NEG(日電理化硝子)(14)
  • エムアイケミカル(13)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ラブコン(10)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • ケニス(9)
容量(mL)
  • 10~20未満(5)
  • 50~60未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテックサンプラ(R) エコノスピッツPSサンプラテック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1000本)
欠品中
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
モバイルラボスペース サンプラテックモバイルラボスペースサンプラテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
軽量で折りたためる簡易型グローブボックス。 前面フルオープン可能で物の出し入れも便利。 グローブの脱着も簡単。 軽量で折りたためるので持ち運びに便利。 使わない時は折りたたんで収納できて便利。 簡易的なガス置換も可能です。
質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500呼称MBLS-1
スピッツ サンプラテックスピッツサンプラテック
23,980税込26,378
1ケース(1000個)
15日以内出荷から17日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
サンプラ(R)  エコノスピッツPP サンプラテックサンプラ(R) エコノスピッツPPサンプラテック
11,980税込13,178
1箱(1000本)
9日以内出荷
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
サンプラ(R)TPX(R)遠沈管 サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管サンプラテック
4,598税込5,058
1組(15mL)ほか
5日以内出荷
金属イオン溶出の影響を最小限に抑えた、メタルフリー仕様の遠沈管。透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用。一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
遠沈管 サンプラテック遠沈管サンプラテック
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル材質(本体)ポリプロピレン滅菌ガンマ線材質(キャップ)ポリエチレン
ダストサンプラー サンプラテックダストサンプラーサンプラテック
17,980税込19,778
1組
4日以内出荷
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。 複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。 保管して異物特定や比較等に使用頂けます。 測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。 次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。 所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。 ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム (ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。 異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。 異物保存に便利な保護フィルム付きです。 ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。 異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。 管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。 また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)粘着面(mm)100×100
スピッツ(滅菌済) サンプラテックスピッツ(滅菌済)サンプラテック
29,980税込32,978
1ケース(1000個)
23日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様滅菌済
TPX(R) 遠沈管 サンプラテックTPX(R) 遠沈管サンプラテック
44,980税込49,478
1ケース(300本)
10日以内出荷
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15材質(本体)PMP材質(キャップ)HDPE外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管