粉砕機/ブレンダー/ミル :「正転逆転スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])4~56
電源AC100V、50/60Hz
回転制御フィードバック制御
電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)
タイマーゼンマイ式最長60分
傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。