421件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)200×100
1セット
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)150×230
1セット
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)150×180
1セット
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。 材質アルミ形材 寸法(幅W×高さH)(mm)150×100
1セット
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
1セットほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
ブラック 出幅(mm)600
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本化学産業シンプル庇
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。 仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm) 性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2)) 材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14) 表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装 出幅(mm)910 積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGV1000-2 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-2 先端流し アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アーム付 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10.6~12.6 全長(mm)900~1200 ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)700~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
139,000 税込152,900
16日以内出荷

AGV1000-1 【オーダー】強化合せガラス庇 AGV1000-1 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
スタイリッシュなデザインで人気のモデル。強化ガラスの使用により下部が明るく、シンプルなデザインは、住宅に美しく調和します。 支持アームなし 全長無限大 W寸法は10mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10.6~12.6 全長(mm)900~1200 ガラス:透明、型板ミスト、乳白色、奥付材:シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
43,900 税込48,290
16日以内出荷

AHV102 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)700~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
11日以内出荷

AHV101 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
39,900 税込43,890
11日以内出荷

ALAT350 【オーダー】アルバイザー庇 ALAT350 アルミ型材ひさし 樋つき アート技研工業 カスタマイズ可
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 低価格を実現したシンプルな樋つき庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー 出幅(mm)350 サービス分類オーダー・加工
1セット
29,690 税込32,659
6日以内出荷

ALA300・400 【オーダー】アルバイザー庇 ALA300・ALA400 アルミ型材ひさし アート技研工業 カスタマイズ可
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力の庇です。 霧雨を遮り、窓周りのワンポイントに
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー 出幅(mm)300~400 サービス分類オーダー・加工
1セット
24,620 税込27,082
6日以内出荷

ALA180・240 【オーダー】アルバイザー庇 ALA180・ALA240 アルミ型材軽量ひさし アート技研工業 カスタマイズ可
デザイン取付方法ともに最もシンプルで安価な庇(ひさし)です。
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー 出幅(mm)180~240 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,170 税込16,687
6日以内出荷

ALF2470-2 【オーダー】ALF2740-2 先端流し アルミ型材薄型庇 アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
ひさしの定番。スライド組立式アルミ型材庇。建物にスマートにフィットするシャープなデザインが魅力です。 ALF2740庇本体にはアルミ合金A6005CS-T5(アルミ一般材より引張り強さ1.3倍、耐力1.8倍のアルミ型材)を使用したハードな庇です。 庇サイズの大きいものでも、重機不要で現場スライド組立タイプですから、取付工事費も少なくて済みます。 全長無限大 W寸法は100mm単位で無限大
用途窓・テラス・玄関・戸口 仕様化粧ボーダー:RT、S 厚さ(mm)27 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー、ブラック 出幅(mm)1300~1500 サービス分類オーダー・加工
1セット
144,770 税込159,247
6日以内出荷

軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)600
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)550
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
出幅(mm)920 材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ 質量(kg)7.4+10kg/m 関連資料標準納まり図(0.15MB)
1セット
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ブラック LED色電球色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー LED色電球色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー LED色白色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)200 材質アルミ
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます シリーズAF92シリーズ 出幅(mm)200 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 ブラック 適応下地RC
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。 ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。
用途玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除け トラスコ品番127-3830 材質主要部材:アルミニウム、固定用ステー:ステンレス 質量(kg)17 外形寸法(間口W×奥行D)(mm)1000×900
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地鉄骨
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地ALC
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地RC
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります