庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出幅(mm)から絞り込む
RSバイザー 20型 ダイケンRSバイザー 20型ダイケン
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
シンプル&シャープデザイン ブラケット式で簡単施工! ブラケットに庇本体をはめ込むカンタン施工です。
出幅(mm)200材質アルミ
RSバイザー ダイケンRSバイザーダイケン
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)Bulls(ブルズ)
7,198税込7,918
1セットほか
4日以内出荷
出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
アルミ軽量ひさし RSM(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSM(前勾配)Bulls(ブルズ)
9,398税込10,338
1セットほか
4日以内出荷
出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)Bulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1セットほか
4日以内出荷
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)Bulls(ブルズ)
9,698税込10,668
1セットほか
4日以内出荷
出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)Bulls(ブルズ)
8,398税込9,238
1セットほか
4日以内出荷
ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)Bulls(ブルズ)
8,398税込9,238
1セットほか
4日以内出荷
出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
シンプル庇 日本化学産業シンプル庇日本化学産業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

ひさし特集
おすすめ人気ランキング
庇(ひさし)