絞り込み
出幅(mm)
- 900
- 100(3)
- 180(2)
- 200(4)
- 200~600(2)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(4)
- 500(3)
- 500~1000(3)
- 550(2)
- 600(10)
- 700(2)
- 1000(3)
- 1100(4)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 出幅(mm)をもっと見る
ひさし長さ(mm)
- 1000(2)
- 1100(2)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1500(2)
- 1600(2)
- 1700(2)
- 1800(2)
- 1900(2)
- 2000(2)
- 2100(2)
- 2200(2)
- 2300(2)
- 2400(2)
- 2500(2)
- 2600(2)
- 2700(2)
- 2800(2)
- 2900(2)
- ひさし長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Bulls(ブルズ)(3)
- ダイケン(2)
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む
200(4)
300(6)
450(4)
600(10)
900
1100(4)
1200(4)
1300(3)
1400(3)
1500(3)
出幅(mm)をもっと見る

RSバイザー
ダイケン¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
RSバイザー
ダイケン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から9日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)
Bulls(ブルズ)¥64,980~税込¥71,478~1台ほか4日以内出荷雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。