絞り込み
出幅(mm)
- 1100
- 100(3)
- 180(2)
- 200(4)
- 200~600(2)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(4)
- 500(3)
- 500~1000(3)
- 550(2)
- 600(10)
- 700(2)
- 900(5)
- 1000(3)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 出幅(mm)をもっと見る
ひさし長さ(mm)
- 1000(3)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 1600(3)
- 1700(3)
- 1800(3)
- 1900(3)
- 2000(3)
- 2100(3)
- 2200(3)
- 2300(3)
- 2400(3)
- 2500(3)
- 2600(3)
- 2700(3)
- 2800(3)
- 2900(3)
- ひさし長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ダイケン(3)
- Bulls(ブルズ)(1)
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
「出幅(mm)」から絞り込む
200(4)
300(6)
450(4)
600(10)
900(5)
1100
1200(4)
1300(3)
1400(3)
1500(3)
出幅(mm)をもっと見る

RSバイザー
ダイケン¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷から9日以内出荷建物のエントランスや窓まわりを雨や日差しから守るひさしです。豊富なサイズを取り揃え、住宅から店舗・公共施設まで幅広く対応します。※固定用ステー付のタイプとなります。
アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)
Bulls(ブルズ)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
RSバイザー
ダイケン¥58,980~税込¥64,878~1台7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ
RSバイザー
ダイケン¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。材質アルミ