絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ORIRO(29)
- 城田鉄工(不二式)(18)
- EDELRID(16)
- トーヨー消火器工業(10)
- CAMP(カンプ)(10)
- 八ツ矢工業(6)
- エーデルワイス(3)
- 高木綱業(2)
- まつうら工業(2)
- サンコー(タイタン)(1)
- ユタカメイク(1)
- ヤマトプロテック(1)
- EMPIRE(エンパイア)(1)
- Kidde(キディー)(1)
- エイ・エヌ・エス(1)
エコロジープロダクト
避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
「全長(mm)」から絞り込む

避難はしご
Kidde(キディー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能用途戸建用避難はしご材質アルミ、ナイロン、スチール色ホワイト、レッド耐荷重(kg)454
強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱
ORIRO¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂高さ(mm)447奥行(mm)270
金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック
ORIRO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から11日以内出荷緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品型式承認番号は第19~7号
アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック
ORIRO¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。型式承認番号は第28-6号
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用トラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3耐荷重(kg)150耐荷重150kgロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
金属製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック
ORIRO(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から4日以内出荷緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ型式承認番号は第19~8号
避難ロープ装置ステップダンⅡ
トーヨー消火器工業¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。腐食・劣化に強く長時間変形しない。ポリケース入り。用途2階からの緊急避難用質量(kg)1.8全長(m)4.6幅(cm)【ステップ】15ステップ数13
不二式避難はしご軽量折りたたみはしご使用法
城田鉄工(不二式)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷軽量折りたたみはしごの使用方法が記載材質PP寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
フィールドはしご 4m
八ツ矢工業¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷アウトレジャー用縄はしごです。材質ロープ/10mm径ビニロンロープ、横桟/ABS樹脂(ステンレス芯入)質量(kg)約1.5長さ(m)4サイズ(cm)12
クレモナS製 簡易避難ロープ
まつうら工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。仕様約50cm間隔でコブ加工材質(ロック付カラビナ)スチール製線径(Φmm)10使用荷重(kg)(目安)150以下ロープ長さ(m)約6ロープ幅(mm)Φ12
「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー
ヤマトプロテック¥449税込¥4941枚当日出荷避難はしご用ハッチ上蓋表面に貼っていただくシールです。裏面に粘着テープが付いておりますので、はくり紙をはがして貼り付けてください。ヤマトプロテック株式会社、REXTER(レクスター)用の「避難はしご」表示シールです。用途避難器具用標識に。仕様裏面粘着テープ付色白地に黒文字(一部 黄色地に黒文字有り)
タイタン 蛍光避難梯子BPC-4型
サンコー(タイタン)¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています。用途避難用。適合はじご:(一財)日本消防設備安全センター認定品材質本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ質量(kg)3.7長さ(m)3.3奥行(mm)100耐荷重(kg)100ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)330取付金具手摺用内幅(mm)314使用条件このはしごは、緊急避難専用として使用して下さい。
ワイヤーロープ式避難はしご ナスカンフック
ORIRO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。型式承認番号は第27~3号
セミスタティックロープ オレンジ
エーデルワイス¥29,980~税込¥32,978~1巻4日以内出荷EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。仕様ノーマル撥水材質ポリアミド色オレンジロープ仕様タイプA
ワイヤーロープ式避難はしご用樹脂製格納箱
ORIRO¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。用途室内用の避難はしごの収納に仕様室内用材質樹脂横幅(mm)486
不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用)
城田鉄工(不二式)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から8日以内出荷設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース高さ(mm)388奥行(mm)220
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット
ORIRO(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)適合寸法(cm)(避難口)520×600
オリロープ カラビナフック2階用
ORIRO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。 軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。材質ポリプロピレン(収納バケツ)色ライトグレー(収納バケツ)
不二式避難はしご(折りたたみはしご自在フック型)
城田鉄工(不二式)¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。国家検定合格番号第19~7号
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット
ORIRO(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)
ワイヤーロープ式避難はしご 自在フック
ORIRO¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック
ORIRO¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から8日以内出荷一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
不二式避難はしご(ワイヤーはしご自在フック型)
城田鉄工(不二式)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷ワイヤーロープの持つ特性を活かし、障害物のある場所においても十分な能力を発揮します。 ひさしなどの障害物のある場所にも柔軟な対応の出来る避難はしごです。 巻いて収納するため、コンパクトに収納できます。
避難はしご miniSOS 自在フック
ORIRO¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。用途国家検定品避難器具型式承認番号第28~9号