「全長(mm)」から絞り込む
避難用 ワイヤーロープはしご(自在金具)ピカコーポレイション翌日出荷から翌々日出荷
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具仕様国家検定合格品ロープ径(Φmm)6踏ざん間隔(mm)330
避難用 伸縮はしご QQL型ピカコーポレイション翌日出荷
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。
自在フック調整幅 75~200mm
国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。)
※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。仕様国家検定合格品適合2階用材質アルミ合金幅(mm)75~200(自在フック調整)質量(kg)17全長(m)4.5縮長(m)1.1
救命ロープトーヨー消火器工業税込¥18,678~¥16,980~
非常用持出袋ヒロ・コーポレーション税込¥769¥699