絞り込み
色
浮力(kg)
ブランド
- オーシャンライフ(20)
- 高階救命器具(15)
- 東洋物産(ESPADA)(9)
- ブルーストーム(Bluestorm)(8)
- パーム(Palm)(7)
- 藤倉航装(6)
- 日本救命器具(6)
- シーウルフマリン(6)
- 谷沢製作所(4)
- ツナガード(4)
- Tasmania Surf(4)
- エスコ(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- SUNNYLIFE(サニーライフ)(2)
- ユニット(1)
- ZAPPY(ザッピー)(1)
- トーエイライト(1)
- north coast(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ライフジャケット
「サイズ」から絞り込む

子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 100~120cm, 体重: 15kg~25kg未満
高階救命器具¥7,188税込¥7,9071着5日以内出荷から6日以内出荷小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。質量(g)約366適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)100~120浮力(kg)約6.5(初期浮力)適応体重(kg)15~25未満生地ポリエステル300D
子供用 ライフジャケット 桜マーク タイプA 身長: 80~100cm, 体重: 10kg~15kg未満
高階救命器具¥7,188税込¥7,9071着5日以内出荷から6日以内出荷小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。質量(g)約295適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A適応身長(cm)80~100浮力(kg)約5.8(初期浮力)適応体重(kg)10~15未満生地ポリエステル300D
ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納
高階救命器具¥19,980税込¥21,9781着6日以内出荷レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。サイズFree質量(g)約1200適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間生地ポリエステル1680D
BSJ-LR02 膨脹式ゲームベスト ポケット脱着可能
高階救命器具¥25,980税込¥28,5781着5日以内出荷村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)色ブラック質量(g)約500浮力(kg)初期浮力:約9生地ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
膨張式救命胴衣 NQV-Yn型
日本救命器具¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)660ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4894号浮力(kg)約10.58
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース
高階救命器具¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐ色ホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)
高階救命器具¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。色オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530浮力(kg)約9各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】
東洋物産(ESPADA)¥17,980税込¥19,7781着当日出荷から9日以内出荷2013年基準改正適合品。仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)18(前身浮力材)サイズフリー質量(g)480ウエスト(cm)最大130着丈(cm)53浮力(kg)6.7
小型船舶用救命胴衣
オーシャンライフ¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。色イエロー各種認証桜マーク
自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き
オーシャンライフ¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。胴囲(cm)150まで浮力(kg)18適応体重(kg)180まで装着方式ショルダー
ライフベスト
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン色橙サイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ
高階救命器具¥18,980税込¥20,8781着6日以内出荷フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。浮力(kg)11.8以上
ツナガード 固型式ダウンベスト風
ツナガード¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。付属品防水ケース1点(B5サイズ)タイプ固型式
ツナガード 子供用
ツナガード¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで浮力(kg)約8
ツナガード 固型式
ツナガード¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)800×470×270質量(g)1000タイプ固定式耐荷重(kg)115適応身長(cm)150以上胴囲(cm)140まで浮力(kg)約11.5
ツナガード 自動膨張式
ツナガード¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで浮力(kg)約20



































![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)