絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 13.5(3)
- 15~16.5(1)
- 17(2)
- 18(4)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 58(1)
立て数(本)
- 24
- 6(24)
- 8(8)
- 9(5)
- 10(18)
- 12(30)
- 15(4)
- 18(8)
- 20(17)
- 21(6)
- 25(8)
- 30(5)
- 36(5)
- 40(19)
- 50(30)
- 60(17)
- 72(11)
- 80(5)
- 90(7)
- 100(14)
- 立て数(本)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(2)
- 三商(2)
- Heathrow Scientific(2)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- 三和化研工業(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- サンダイヤ(1)
- ウルシヤマ金属工業(1)
- 金鵄製作所(1)
- ナリカ(1)
- Polylab(1)
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
13.5(3)
15~16.5(1)
17(2)
18(4)
19.5(2)
20(2)
25(1)
30(3)
58(1)

ステンレス打抜型試験管台
サンダイヤ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アイスオン
三商¥4,198税込¥4,6181個当日出荷アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。材質アルミダイキャスト
バイアルケース(直径16.25mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)
金鵄製作所¥6,998~税込¥7,698~1箱(20組)ほか7日以内出荷直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
テストチューブスタンド 組み立て式
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
ディッシュラック
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。材質ステンレス(SUS304)
一体成型試験管立て
アズワン¥5,663税込¥6,2291個翌々日出荷一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
サンプル容器用ワイヤーラック
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
水中試験管立 PP
Kartell(カルテル)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。材質ポリプロピレン(PP)




![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522795-230116-02.jpg)































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)