絞り込み
適合試験管(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(1)
- 26(2)
- 27(1)
- 29(2)
- 31(2)
- 32(2)
- 90(2)
- 適合試験管(Φmm)をもっと見る
立て数(本)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 24(2)
- 40(1)
- 50(5)
- 72(1)
- 81(3)
- 100(2)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- AXYGEN(17)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- Kartell(カルテル)(6)
- Simport(39)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- Thermo Scientific(8)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- ウルシヤマ金属工業(7)
- ケニス(17)
- コクゴ(7)
- ナリカ(7)
- ビーエム機器(33)
- マルエム[理化学・容器](13)
- 三和化研工業(19)
- 三商(41)
- 河村電器産業(24)
- ブランドをもっと見る
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む
12(3)
13(3)
16(3)
20(3)
23(2)
26(2)
29(2)
31(2)
32(2)
90(2)
適合試験管(Φmm)をもっと見る

傾斜型試験管立て
アズワン¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。材質ステンレス(SUS304)
積み重ね遠沈管ラック 50mL用
アズワン(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
シングル遠沈管立 ワイヤー
アズワン¥3,326税込¥3,6591個当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
ワイヤー卓上乾燥ラック
アズワン¥30,393税込¥33,4321個翌々日出荷底の水受け皿は容易に取り外しできます。仕様フック(mm):76×72本、127×18本材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)寸法(mm)462×182×525アズワン品番3-8575-01
シングル遠沈管立 PP
アズワン¥9,702税込¥10,6721組当日出荷丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
ディスポカップラック
アズワン¥8,060~税込¥8,866~1個当日出荷積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。材質ステンレス(SUS304)収納数10個
メスシリンダースタンド
アズワン¥15,600~税込¥17,160~1個翌々日出荷から3日以内出荷効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
ディッシュラック
アズワン¥5,390~税込¥5,929~1個当日出荷細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。材質ステンレス(SUS304)
スリムシャーレラック
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。材質ステンレス(SUS304)収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
マイティラック
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
アイビス(R)フリーズボックス
アズワン¥13,662税込¥15,0281ケース(10個)当日出荷間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂寸法(mm)131×131×52穴径(Φmm)12×12穴数81(9×9)アズワン品番2-3014-11
アイビス(R)レインボーラック
アズワン¥1,000税込¥1,1001個当日出荷オートクレーブが可能です(121℃・20min以下)。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)230×66×27色イエローアズワン品番2-3013-15
遠沈管立Z型 刻印入り 10本用
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。種別10本用アズワン品番3-637-01
ストレージボックス
アズワン¥8,286~税込¥9,115~1袋(5個)翌々日出荷アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。材質PP(ポリプロピレン)色アソートオートクレーブの可否可
メスシリンダーラック
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1個当日出荷煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)スリット幅(mm)10・22
一体成型試験管立て
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否可
積み重ねられる遠沈管ラック
アズワン¥11,400税込¥12,5401個翌々日出荷未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
比色管台
アズワン¥9,504税込¥10,4541個当日出荷背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)330×60×185穴径(Φmm)22立て数10本アズワン品番6-293-03
ガロン瓶スタンド GSシリーズ
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1個当日出荷ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310材質本体/SUS304、キャスター/ウレタンキャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
96ウェルPCRラック
アズワン¥12,177税込¥13,3951セット(5個)当日出荷エンボス加工された英数字がナンバリングされているので、識別が容易です。取り外しが可能なフタ付きです。用途5色セットオートクレーブ可種別5色セットアズワン品番3-8666-01
キューブラック
アズワン¥10,494税込¥11,5431組翌々日出荷異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。用途オートクレーブ可能仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)108×113×113色青・黄・緑・オレンジ・ピンクアズワン品番3-8571-01
試験管立Z型 刻印入り
アズワン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
ディスポカップホルダー
アズワン¥10,700税込¥11,7701箱(6個)翌々日出荷ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。材質PVC寸法(mm)280×120×70適合サイズ(Φmm)95アズワン品番1-6104-04



















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)