絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- テラオカ(ANEX)(10)
- BOCHEM(10)
- アズワン(9)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- ナリカ(8)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- 東京エム・アイ商会(5)
- コクゴ(4)
- ワーゼフ(4)
- テラオカ(4)
- 昭和科学(4)
- フェニックスデント(3)
- 光信理化学製作所(2)
- PHC[科学研究・開発用品](2)
- Showa(昭和科学)(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- プリンス(フカシロ)(1)
- コスモスビード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合ガス」から絞り込む

オートガスバーナー 昭和科学(株)製機器用フットスイッチ付き K-50ES-FSシリーズ
昭和科学¥87,980税込¥96,7781式6日以内出荷昭和科学製クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネットに接続して使用します。フットスイッチ操作でガスバーナーの着火が行えます。(踏んでいる間のみ着火します。)。低重心の為転倒しにくく安全です。横滑り防止のゴム付き。材質【コードコネクター】樹脂製電源単三形アルカリ乾電池2個
オートバーナー
テラオカ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)本体質量(g)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-33
電子着火式ブンゼンバーナー
東京エム・アイ商会¥149,800税込¥164,7801台24日以内出荷誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32
クリーンベンチ用種火付バーナー
テラオカ¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から12日以内出荷このバーナーには電磁弁がありませんので単体で自動点火しません。パイプ径(Φmm)種火用:3×20、先端:21
マイクロバーナー ニードルバルブ付き
BOCHEM¥60,980税込¥67,0781台33日以内出荷空気調節、底面滑り止めラバーコーティング仕様●サイズ:幅80×奥行95×高さ90mm●最大温度:1000℃
ロマンバーナー
テラオカ¥5,898税込¥6,4881台7日以内出荷馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
ガスバーナー F35-6126シリーズ
ナリカ¥8,149税込¥8,9641個6日以内出荷67-2985-94ガスバーナー GB-T2 コック付(都市ガス・6B・6C)にソケットを付けたセット品。仕様●型式:GB-TS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス6B、6C用●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-67
ガスバーナースクリーン 種火式
昭和科学¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
ガスバーナースクリーン オート
昭和科学¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
メケルバーナー ニードルバルブ付き 天然ガス
BOCHEM¥67,980税込¥74,7781台33日以内出荷サーモセーフティーエレメント バイメタル炎アンテナマグネットブリーチ 空気調整 口火付 天然ガス・プロパンガス対応仕様●サイズ:幅80×奥行200×高さ200mm●スイベルスクリュー付き空気調整ガスレギュレーター●バーナーヘッド:Φ30mm●最大温度:1300℃●底面滑り止めラバーコーティングアズワン品番68-0513-09
ブンセンバーナー ストップコック付 マルチガス対応
BOCHEM¥87,980税込¥96,7781台33日以内出荷空気調整 底はコーティングしております仕様●サイズ:幅78×奥行165×高さ160mm●最大900℃アズワン品番68-0513-04
テクルバーナー 天然ガス メタンガス対応
BOCHEM¥75,980税込¥83,5781台33日以内出荷空気調整 底はコーティングしております仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-96
テクルバーナー プロパンガス対応
BOCHEM¥68,980税込¥75,8781台33日以内出荷空気調整 底はコーティングしております仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-97
ガスバーナー TB-N2S ソケット付
ナリカ¥8,559税込¥9,4151個6日以内出荷67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
沸石 BOIL STONES 50本入
コスモスビード¥18,980税込¥20,8781セット(50本)22日以内出荷※ケース単位の販売となります。仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68
ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,650税込¥11,7151個4日以内出荷F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,630税込¥11,6931個4日以内出荷F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
光信理化学製作所¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷から12日以内出荷火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。材質真鍮クロムメッキ全長(mm)180質量(g)1270火炎温度(℃)最高約1500
クリーンベンチ用種火付バーナー
コクゴ¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
種火付バーナー
コクゴ¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
ロマンアルトバーナー
コクゴ¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)28全高(mm)約180質量(g)約770仕様コック有り
ロマンアルトバーナー
コクゴ¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)21全高(mm)約160質量(g)約700仕様コック有り
ロマンアルトバーナー B型
三商¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
クリーンベンチ用種火付バーナー
三商¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3台の直径(Φmm)80
種火付バーナー
三商¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6![ガスバーナー MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS用 PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38749884-190529-02.jpg)
ガスバーナー MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS用
PHC[科学研究・開発用品]¥41,999税込¥46,1991個7日以内出荷適合機種MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATSアズワン品番61-9170-36
ブンゼンバーナー
アズワン¥141,500税込¥155,6501個翌々日出荷底面に傾斜用ブラケット付きで、傾けて使用することもできます。大容量バッテリー内蔵で、フル充電時で30時間の使用が可能です(12秒ごとに4秒間点火)。見やすいカラーディスプレイ付きです。種別Accuアズワン品番3-6481-02
ロマンバーナー No.1R 天然ガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。適合ガス12A・13A仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
強力ガスバーナー
ケニス¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)21
『バーナー/アルコールランプ/金網/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用バーナー
- アルコールランプ
- アルコールランプ替芯
- 金網/三脚
- バーナー関連品




































![ガスバーナー MCV-91BNF/131BNF/161BNF/710ATS/711ATS用 PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38749884-190529-02.jpg)