- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 小ねじ
- 6ページ目
6ページ目: 小ねじ
商品豆知識
1袋(20本)
¥200
税込¥220
当日出荷
1袋(30本)
¥200
税込¥220
当日出荷
種別全ねじ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状プラスマイナス
ねじ山種類メートル並目
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
1パック(11本)
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥285
税込¥314
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
表面処理ユニクローム
材質スチール
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類全ネジ
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
穴の形状十字穴
1パック(7本)
¥250
税込¥275
当日出荷
1パック(24本)
¥330
税込¥363
当日出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
ねじ径M2
長さ(mm)5
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-205
1パック(18本)
¥250
税込¥275
当日出荷
1パック(40本)
¥310
税込¥341
当日出荷
1パック(30本)
¥265
税込¥292
当日出荷
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状ナベ
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状なべ
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
ねじの呼びM5
適正回転数(回転/分)500
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状トラス
1パック(8本)
¥250
税込¥275
当日出荷
1パック(40本)
¥395
税込¥435
当日出荷
エスコ品番EA949AE-141
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1パック(30本)
¥285
税込¥314
当日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメート
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1パック(16本)
¥220
税込¥242
当日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。