絞り込み
全長(mm)
- 140
- 125(3)
- 130(3)
- 165(2)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(4)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 295(2)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 325(2)
- 350(3)
- 370(2)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 28(1)
ブランド
- アズワン(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(4)
230(9)
235(3)
240(3)
275(4)
300(6)
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る

片開クランプ 固定ムッフ付
アズワン¥2,640税込¥2,9041個当日出荷クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)