絞り込み
全長(mm)
- 200
- 125(6)
- 165(5)
- 175(9)
- 180(5)
- 190(6)
- 205(5)
- 210(10)
- 220(6)
- 225(7)
- 230(12)
- 235(6)
- 240(5)
- 250(7)
- 275(9)
- 295(6)
- 300(10)
- 305(8)
- 310(9)
- 350(5)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 30(1)
- 100(1)
- 200(1)
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(1)
- ハマー(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
175(9)
210(10)
225(7)
230(12)
250(7)
275(9)
295(6)
300(10)
305(8)
310(9)
全長(mm)をもっと見る

チューブクランプ
ハマー¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷先端部にはキザミが付いています。有鈎。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
アイガー ワンタッチL型クランプ
EIGERTOOL(アイガーツール)取扱い終了ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!。スライド式で使いやすい!。仮止め、固定、接合に便利です。キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC

















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)