絞り込み
全長(mm)
  • 205
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 190(4)
  • 200(2)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 230(9)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(2)
  • 275(5)
  • 295(2)
  • 300(6)
  • 305(5)
  • 310(5)
  • 350(3)
最大開き幅(mm)
  • 80(3)
ブランド
  • ヤマナカ(2)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(5)
230(9)
235(3)
240(3)
275(5)
300(6)
305(5)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • ステンレス両開クランプ 三商

    ステンレス両開クランプ

    三商
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
    付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
実験研究用クランプ