絞り込み
全長(mm)
- 220
- 125(3)
- 130(3)
- 165(2)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(4)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 295(2)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 325(2)
- 350(3)
- 370(2)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 20(1)
ブランド
- 三商(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(4)
230(9)
235(3)
240(3)
275(4)
300(6)
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る

Wクランプ SCW
三商¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。材質ステンレス製全長(mm)220締付範囲(Φmm)挟み部:3~20柄径×長さ(mm)Φ10×50















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)