絞り込み
全長(mm)
- 275
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(5)
- 220(2)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 295(2)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 350(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 80(3)
ブランド
- 三商(2)
- アズワン(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(5)
230(9)
235(3)
240(3)
275
300(6)
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る

ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720税込¥1,8921個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
両開クランプ SH型 赤
三商¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工


















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)