絞り込み
全長(mm)
- 305
- 125(2)
- 130(2)
- 133(1)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(1)
- 180(1)
- 190(3)
- 200(1)
- 208(1)
- 210(2)
- 213(1)
- 230(4)
- 235(2)
- 240(2)
- 275(2)
- 300(3)
- 310(4)
- 380(2)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 50(1)
- 70(1)
- 80(2)
ブランド
- アズワン(3)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
165(3)
190(3)
230(4)
235(2)
240(2)
275(2)
300(3)
305
310(4)
380(2)
全長(mm)をもっと見る

両開クランプ(ステンレスパイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥3,940税込¥4,3341個当日出荷挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)


















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)