絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 13
  • 5~13(1)
  • 8~13(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(14)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 29(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
材質
  • アルミ(10)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 亜鉛合金(4)
ブランド
  • 三商(11)
  • アズワン(10)
  • ヤマナカ(5)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 野中理化器製作所(2)
  • レオナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13
16(14)
17(2)
18(8)
19(6)
20(5)
23(3)
28(2)
29(3)
55(1)
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥644~税込¥708~
    1個
    当日出荷
    爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
    用途パイプや支柱の固定に。
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • グローバルムッフ ケニス

    グローバルムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
    材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    当日出荷
    材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • ムッフ レオナ

    ムッフ

    レオナ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレス製アングルムッフ 三商

    ステンレス製アングルムッフ

    三商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
    仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
  • グローバルムッフ アズワン

    グローバルムッフ

    アズワン
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
  • 理振ムッフ アズワン

    理振ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷
    クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
  • クロスムッフ ヤマナカ

    クロスムッフ

    ヤマナカ
    ¥798税込¥878
    1個
    当日出荷
    組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
    材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
  • ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ アズワン

    ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ

    アズワン
    ¥960税込¥1,056
    1個
    当日出荷
    支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
    材質スチール合金
  • アングルムッフ 野中理化器製作所

    アングルムッフ

    野中理化器製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
    材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)寸法(mm)25×25×50溝幅(mm)4適合パイプ径(Φmm)13
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ムッフ BHシリーズ アズワン

    ムッフ BHシリーズ

    アズワン
    ¥489税込¥538
    1セット
    翌々日出荷
    軽量で耐薬性に優れています。
    仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
  • ステンレスクロスムッフ 三商

    ステンレスクロスムッフ

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
    寸法(mm)36×36
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
    取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
  • ステンレス製角ムッフ 三商

    ステンレス製角ムッフ

    三商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
    仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
  • ステンレス製Cムッフ 三商

    ステンレス製Cムッフ

    三商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
    適合サイズΦ13mmパイプ
  • 角型ムッフ 三商

    角型ムッフ

    三商
    ¥529~税込¥582~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスマルチムッフ ヤマナカ

    ステンレスマルチムッフ

    ヤマナカ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    7日以内出荷
    凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
    仕様HOLDER材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
  • 固定式ムッフ アズワン

    固定式ムッフ

    アズワン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
  • ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ T-13A

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,890税込¥4,279
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
    仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 角型ムッフ 野中理化器製作所

    角型ムッフ

    野中理化器製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    実験スタンドの組み立て等に使用するムッフです。
ムッフ