絞り込み
耐荷重(kg)
  • 60
  • 5(4)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(27)
  • 25(36)
  • 27(4)
  • 29.94(2)
  • 30(16)
  • 35(10)
  • 45(11)
  • 45.36(2)
  • 50(14)
  • 59.87(2)
  • 80(7)
  • 90(3)
  • 102.97(2)
  • 112.04(2)
  • 300(2)
最高高さ(mm)
  • 180(1)
  • 498(3)
最低高さ(mm)
  • 53(1)
  • 120(3)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレス(8)
ブランド
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • 三商(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • ワーゼフ(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
15(5)
20(27)
25(36)
30(16)
35(10)
45(11)
50(14)
60
80(7)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
  • カラージャッキー ワーゼフ

    カラージャッキー

    ワーゼフ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード

    テラオカ(ANEX)
    ¥189,480税込¥208,428
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
  • ラボジャッキ 上下板アルミ TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ 上下板アルミ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    上下板・パンダグラフはアルミニウム製
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ climbing(クライミング)

    ラボラトリージャッキ CL8030シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
  • ジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    6日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式トラスコ品番413-9640材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304)質量(kg)27.5高さ(mm)120~500奥行(mm)400間口(mm)400均等荷重(kg)60
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式トラスコ品番413-9569材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)質量(kg)27.5高さ(mm)120~500奥行(mm)400間口(mm)400均等荷重(kg)60
ラボジャッキ