絞り込み
耐荷重(kg)
- 80
- 5(4)
- 8(6)
- 10(3)
- 15(5)
- 20(27)
- 25(36)
- 27(4)
- 29.94(2)
- 30(16)
- 35(10)
- 45(11)
- 45.36(2)
- 50(14)
- 59.87(2)
- 60(11)
- 90(3)
- 102.97(2)
- 112.04(2)
- 300(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
最高高さ(mm)
- 360(1)
- 380(1)
- 398(1)
最低高さ(mm)
- 70(1)
- 80(1)
- 95(1)
材質
- アルミ(4)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(1)
- climbing(クライミング)(1)
- ワーゼフ(1)
- ケニス(1)
- スイスボーイ(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
15(5)
20(27)
25(36)
30(16)
35(10)
45(11)
50(14)
60(11)
80
耐荷重(kg)をもっと見る

カラージャッキー
ワーゼフ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
カラーラボジャッキ BOYシリーズ
スイスボーイ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から5日以内出荷材質は電解処理法で腐食防止された軽合金製ですので、磁気を帯びません。 ピッチの細かい微調整ができ、ロックの必要もありません。
カラーラボジャッキ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
ラボジャッキ
TGK(東京硝子器械)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から6日以内出荷酸化処理されたアルミニウム(スピンドルを除く)。 堅牢で安定しており、軽く上げ下げができます。 高さの微調節も可能。仕様最大荷重は天板の中心での質量材質アルミニウムタイプスイスボーイ