絞り込み
耐荷重(kg)
  • 5
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(26)
  • 25(37)
  • 27(4)
  • 29.94(2)
  • 30(15)
  • 35(11)
  • 45(12)
  • 45.36(2)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 60.33(3)
  • 80(7)
  • 87.37(2)
  • 90(3)
  • 112.04(2)
  • 300(2)
最高高さ(mm)
  • 140(3)
最低高さ(mm)
  • 50(2)
  • 55(1)
材質
  • ステンレス(4)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • シーエムティ科学(CMT)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
8(7)
15(5)
20(26)
25(37)
30(15)
35(11)
45(12)
50(15)
60(11)
80(7)
耐荷重(kg)をもっと見る
ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ノブ式)TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質上下板/ SUS304仕様ノブ式
テラジャッキ ノブ式 三商テラジャッキ ノブ式三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ テラオカ(ANEX)ラボジャッキテラオカ(ANEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
ラボジャッキ 80×80mm ノブ式 シーエムティ科学(CMT)ラボジャッキ 80×80mm ノブ式シーエムティ科学(CMT)
16,980税込18,678
1台
43日以内出荷
材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~120天板寸法(mm)W80×D80
ラボジャッキ