シーエムティ科学(CMT)
ラボジャッキ 300×300mm ラチェット式
材質
上下板:SUS304製
タイプ
上下板SUS304製 ラチェット式
耐荷重(kg)
30
伸縮範囲(mm)
145~490
天板寸法(mm)
W300×D300
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061701
-
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください