曜日別特売

ラボジャッキ 250×250mm ラチェット式

ラボジャッキ 250×250mm ラチェット式 - シーエムティ科学(CMT)
材質
上下板:SUS304製
タイプ
上下板SUS304製 ラチェット式
耐荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
110~390
天板寸法(mm)
W250×D250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061676-
¥80,000
¥79,980
¥87,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする