絞り込み
耐荷重(kg)
  • 5(3)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 30(1)
最高高さ(mm)
  • 140
  • 93(2)
  • 127(2)
  • 135(3)
  • 147(2)
  • 243(2)
  • 245(13)
  • 248(2)
  • 250(20)
  • 278(2)
  • 300(13)
  • 330(2)
  • 360(2)
  • 385(9)
  • 400(6)
  • 480(6)
  • 490(10)
  • 495(3)
  • 498(3)
  • 500(3)
最低高さ(mm)
  • 50(4)
  • 55(6)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
ブランド
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ワーゼフ(2)
  • コクゴ(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
5(3)
8(4)
10(1)
30(1)
ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフラボジャッキ SUS304ワーゼフ(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ ノブ式 三商ラボジャッキ ノブ式三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミ合金ラボジャッキ ケニスアルミ合金ラボジャッキケニス(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
ラボラトリージャッキ ノブ式 コクゴラボラトリージャッキ ノブ式コクゴ
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷
上下板ステンレス(SUS304)
タイプノブ式
ラボジャッキ(ノブ式) TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ(ノブ式)TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質上下板/ SUS304仕様ノブ式
オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフオールステンレスジャッキ(ノブ式)ワーゼフ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
材質ステンレス
ラボジャッキ オールステンレス製 三商ラボジャッキ オールステンレス製三商
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スラストベアリング仕様です。
材質ステンレス
テラジャッキ ノブ式 三商テラジャッキ ノブ式三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ テラオカ(ANEX)ラボジャッキテラオカ(ANEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
ラボジャッキ ノブ式 TGK(東京硝子器械)ラボジャッキ ノブ式TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304(上下板)TGK品番380-55-32-10耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55
ラボジャッキ