絞り込み
ブランド
- アズワン
- JUSTRITE(9)
- Kartell(カルテル)(1)
- PHC[科学研究・開発用品](4)
- TASSCOM(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TKG(1)
- TRUSCO(3)
- アリガ産業(2)
- キャニオン(2)
- シューター(3)
- タカチ電機工業(1)
- テラオカ(ANEX)(9)
- ナカバヤシ(1)
- ナガノサイエンス(2)
- ナリカ(6)
- 三商(2)
- 日油技研工業(1)
- 明邦化学(1)
- ブランドをもっと見る

乾燥用ラック
アズワン¥20,800税込¥22,8801台翌々日出荷試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート寸法(mm)360×160×680質量(kg)1.7アズワン品番3-113-01
耐火キャビネット
アズワン¥99,700~税込¥109,670~1個当日出荷から翌々日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。付属品棚板1枚仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
ニューダストアウトドライ
アズワン¥177,000~税込¥194,700~1台当日出荷温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
器具乾燥ラックセット バスケット引出し式
アズワン¥106,500税込¥117,1501セット翌々日出荷手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
セレクトラボ用セキュリティボックス
アズワン¥51,100税込¥56,2101個当日出荷電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。種別360×355×315アズワン品番3-6800-01
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥10,800~税込¥11,880~1個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD
アズワン¥146,000税込¥160,6001個当日出荷下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。用途引出し2列4段仕様付属品上下連結金具・耐震固定金具仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24
ラボラック(Uシリーズ)
アズワン¥70,400税込¥77,4401個当日出荷毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚寸法(mm)880×475×850質量(kg)35棚板数(枚)3棚ピッチ(mm)60アズワン品番3-5671-45
セレクトラボシリーズ
アズワン¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷から10日以内出荷各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
ワイヤバスケットマグネット付ナビガード用
アズワン¥4,490税込¥4,9391個翌々日出荷仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)材質スチール(PEコーティング)アズワン品番8-8965-01
包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm
アズワン¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷乱反射で包丁をしっかり殺菌し、安全に保管します。グロー球不使用タイプです。開けるとランプが消え、閉めると自動で点灯します。壁にかけ、コンセントに差すだけで設置が可能です。短時間で刃や柄に付着した菌やウイルスを殺菌します。施設や飲食店などにおける食中毒対策や感染症対策に適しています。錆に強いSUS304製です。
ラボプロテクタ S-再生PET型
アズワン¥8,870税込¥9,7571個翌々日出荷再生PET材を使用した、環境配慮型の商品です。実験室に不可欠なセーフティーパートナーです。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。タテ置き、ヨコ置きどちらでも使用可能です。材質再生PET材寸法(mm)450×600板厚(mm)4アズワン品番4-6369-01
器具乾燥ラック 本体セット
アズワン¥81,800税込¥89,9801セット欠品中バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800質量(kg)約25アズワン品番4-6181-01適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
ラボラック Bシリーズ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
ラボラック NLS-Tシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット
アズワン¥79,400税込¥87,3401セット当日出荷バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21
抗菌イレクター 短靴ラック キャスター
アズワン¥106,000~税込¥116,600~1台30日以内出荷から32日以内出荷オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。用途温風ユニット付付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ
アズワン¥214,000~税込¥235,400~1台当日出荷強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度制御PID制御、SSR出力排気口Φ32×2個温度設定範囲(℃)室温+20~70対流方式強制対流最高温度到達時間約60分タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥23,900~税込¥26,290~1個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN
アズワン¥110,000税込¥121,0001個当日出荷耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36
折りたたみドライカート
アズワン¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)アズワン品番3-486-02
セレクトラボ用セキュリティボックス
アズワン¥59,300税込¥65,2301個当日出荷電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。種別360×355×530アズワン品番3-6800-02