曜日別特売

器具乾燥ラック バスケット・カーテン・温風ユニット付

器具乾燥ラック バスケット・カーテン・温風ユニット付 - アズワン

バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。
バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
温風ユニットにより庫内を循環し、乾燥効果を高めることが可能です。

材質
天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)
900×450×1800、メスシリンダー掛けサイズ:830×440(56mm×2列・70mm×2列・80mm×3列・100mm×3列)
質量(kg)
約25
アズワン品番
4-240-22
バスケット(mm)
358×480×85
内容量
1セット
注意
※付属バスケットは7-5649-03です。深型 7-5650-03も使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151520-
159,000
158,980
174,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする