絞り込み
幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 2500(1)
  • 3000(1)
耐熱温度(℃)
  • 400(1)
  • 600(1)
電熱容量(W)
  • 200
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(5)
  • 250(2)
  • 300(7)
  • 375(1)
  • 400(5)
  • 500(7)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • 東京技研(2)
  • コクゴ(1)
  • 大科電器(1)
  • 東京技術研究所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
20(2)
30(1)
40(2)
50(1)
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
13,400税込14,740
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
フィルムシートヒーター 東京技研フィルムシートヒーター東京技研
22,980税込25,278
1個
当日出荷
最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
マイクロヒーター アズワンマイクロヒーターアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
5,998税込6,598
1巻(1000mm)ほか
当日出荷から63日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
防水リボンヒーター 東京技研防水リボンヒーター東京技研
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
コードヒーター 大科電器コードヒーター大科電器
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
ラバー/リボンヒーター