21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
13(1)
15(1)
20(6)
25(2)
30(4)
35(1)
40(4)
50(4)
100(1)
使用電圧(V)AC100 最高使用温度(℃)400 材質ガラスクロス リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
1本
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き 生地ガラスクロス繊維 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
7,290 税込8,019
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
最高耐熱温度(℃)180
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 電源(V)100 容量(W)300
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
1巻(1000mm)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
耐電圧水中60分後 200V 3秒 リード線(m)1 耐寒耐熱温度(℃)-60~200 絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4 絶縁抵抗(MΩ)500 耐電圧(V)1500 常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度) 電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型 最高操作温度(℃)180 ヒーター外径(Φmm)3~4 材質シリコンゴム(絶縁) 電源(V)AC100(両側圧着端子付)
1本(10m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
電圧(V)100 耐熱温度(℃)400
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)クリーンリボンヒーター
本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
使用温度(℃)200以下 最高使用温度(℃)240 リード線長さ(mm)500
1本
19,900 税込21,890
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。
電熱容量(W)300 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東京技術研究所マットヒーター
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
タイプコンセント付 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型 材質シリコンゴム(絶縁) 幅(mm)13 厚さ(mm)3 電源(V)AC100(片側2本圧着端子付) 最高操作温度(℃)180
1本(5m)
58,980 税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型 最高操作温度(℃)200 ヒーター外径(Φmm)4~5 材質シリコンゴムブレード(絶縁) 電源(V)AC100(両側圧着端子付)
1本(10m)
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5 電圧(V)100 最高使用温度(℃)200
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 耐熱温度(℃)600
1個
18,300 税込20,130
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FH
形状両側リード線・わに口クリップ付き 電源(V)AC100 最高温度(℃)400
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コードヒーター TPH-3 3m
両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)300 仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃ TGK品番521-60-23-03 型式TPH-3 長さ(m)3
1個
17,500 税込19,250
6日以内出荷