ラバー/リボンヒーター :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
アズワン品番1-5538-01
材質PTFE
質量(kg)2
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-1
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)500
サイズ(mm)Φ210×60
1個
¥54,900
税込¥60,390
7日以内出荷
材質PTFE
質量(kg)2.5
電源単相AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)0~80
型番JM-2
電源コード(m)2(2Pプラグ)
容量(W)1000
サイズ(mm)Φ210×80
アズワン品番1-5538-02
1個
¥71,900
税込¥79,090
7日以内出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)
使用温度(℃)200以下
耐熱温度(℃)400
電源(V)100/AC100
端末コンセントプラグ
リード線フッ素樹脂
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源3相AC200V 50/60Hz
プラグPF2(2インチ)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。