ラバー/リボンヒーター :「ptfe」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-5538-01 材質PTFE 質量(kg)2 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-1 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)500 サイズ(mm)Φ210×60
1個
54,900 税込60,390
7日以内出荷

材質PTFE 質量(kg)2.5 電源単相AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)0~80 型番JM-2 電源コード(m)2(2Pプラグ) 容量(W)1000 サイズ(mm)Φ210×80 アズワン品番1-5538-02
1個
71,900 税込79,090
7日以内出荷

ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工) 使用温度(℃)200以下 耐熱温度(℃)400 電源(V)100/AC100 端末コンセントプラグ リード線フッ素樹脂
1本
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
1個
26,900 税込29,590
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)