ラバー/リボンヒーター :「ヒーター線」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
500(1)
1000(2)
1500(1)
2000(1)
2500(1)
3000(1)
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
生地ガラスクロス繊維
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4
絶縁抵抗(MΩ)500
耐電圧(V)1500
常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)
電源AC100V(引出しリード線1m付)
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。
柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。
配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。
固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。
RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180
リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。