培養機器/インキュベーター :「卓上恒温器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品棚板×2
質量(kg)7.2
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)18
定格出力45W
温度精度±0.2℃(37℃時)
温度分布±1.2℃(37℃時)
設定温度範囲17~40℃
外寸法(mm)260×470×415
アズワン品番2-1688-01
庫内寸法(mm)180×290×310
対流方式強制循環式
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。