培養機器/インキュベーター :「SUS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200
TGK品番371-61-22-01
型式SCI-13
外形寸法(mm)515.5×290×292H
電源AC100V 50/60Hz
1個
¥117,900
税込¥129,690
4日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。