スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
1個
108,800 税込119,680
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学マグミキサー
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])70~1300 撹拌容量(L)5 トラスコ品番466-3853 質量(kg)2 電源(V)単相100 消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300 撹拌容量(mL)50~3000 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 4A モーターインダクションモータ ヒーター350W MAX.270℃(at 25℃) 温度調節位相制御方式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114 トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ヤマト科学マグミキサ
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)