スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスターラー アズワン

    ミニスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
    付属品回転子(Φ6×30mm)×1個材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)モーターDCブラシレスモーター
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTEC

    マグネチックスターラー SRS111/116AA

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ECウォーターバススターラー アズワン

    ECウォーターバススターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    64,900税込71,390
    1台
    当日出荷
    マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
  • 小型マグネットスターラー IKA

    小型マグネットスターラー

    IKA(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
    モーターDCブラシレスモーター
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    182,000税込200,200
    1台
    当日出荷
    PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
スターラー