スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)アズワン当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
マグネチックスターラーケニス当日出荷
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)アズワン当日出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
PID制御ホットプレートスターラー日伸理化7日以内出荷
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
多連マグネチックスターラー三商31日以内出荷
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個
ラボスターラヤマト科学4日以内出荷
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所¥107,980~税込¥118,778~
1台(1台)
4日以内出荷
従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス)小池精密機器製作所¥117,980~税込¥129,778~
1台(1台)
4日以内出荷
ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])1200材質(天板)ステンレス PFAコーティング付
マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス)小池精密機器製作所¥109,800~税込¥120,780~
1台(1台)
4日以内出荷
電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])1200材質(天板)ステンレス
多連式スターラー ROシリーズIKA6日以内出荷から7日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式スターラー ROシリーズIKA6日以内出荷
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン16日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
セラミックホットスターラー アナログタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズアズワン16日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付アズワン16日以内出荷
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1200材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-246-12-22校正証明書点検・検査書
多連式マグネットスターラーIKA7日以内出荷
どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。
磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
Fineスターラー 大型用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電磁スターラー(リニアスターラー)ケニス3日以内出荷
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了材質(プレート)SUS304防水仕様IP65電源(AC V)100 50/60Hz動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
多連マグネチックスターラー三商4日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
FineホットプレートスターラーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200付属品撹拌子(30mm)×1個TGK品番692-63-07-11質量(kg)3.9外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160モーターインダクション温度精度±0.1℃(安定時)撹拌容量(mL)50~3000
マグミキサヤマト科学4日以内出荷
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)100~10000付属品撹拌子40mm×1個材質アルミ質量(kg)約4.2周波数(Hz)50/60電流(A)11(オイルバス接続時、最大)電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約70~1200モーターACモータ電子制御センサーサーミスタ安全装置漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×150(突起部含む)撹拌台寸法(mm)250(幅)×220(奥行)
温度コントロール切替型ホットプレート日伸理化24日以内出荷
プレートの温度をコントロールして使用できます。
PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。
内部センサーでプレートの温度を制御できます。
安定した攪拌状態を保てます。
プレート175×160mm、セラミックコーティングモーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)本体質量(kg)3.9付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き回転数(min-1[r.p.m])約200~1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
プレートミキサーEYELA(アイラ/東京理化器械)税込¥197,780¥179,800
攪拌ユニットユニコントロールズ税込¥351,780~¥319,800~