絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 3000(1)
ブランド
- DLAB
- アズワン(25)
- IKA(24)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- オーハウス(11)
- GYROZEN(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 三商(8)
- Scientific Industries(6)
- JEIO TECH(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- BIOLOGIX(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- VELP(3)
- ビーエム機器(2)
- LABINCO(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る

ボルテックスミキサー
DLAB¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
ボルテックスミキサー
DLAB(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個欠品中タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
ボルテックスミキサー
DLAB¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])2500モータータイプ隈取モーター連続使用時間15分モーター出力(W)10防塵防水性能IP21運転モードタッチモード/連続モードサイズ(mm)W133×D146×H137振盪方式旋回軌道直径(mm)Φ4
マイクロプレートミキサー
DLAB¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。種別MAX約1500rpmアズワン品番3-7027-01