絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(6)
ブランド
  • オーハウス
  • アズワン(25)
  • IKA(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
  • GYROZEN(11)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • 三商(8)
  • DLAB(8)
  • Scientific Industries(6)
  • JEIO TECH(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • BIOLOGIX(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • VELP(3)
  • ビーエム機器(2)
  • LABINCO(2)
  • ヤマト科学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1台
    30日以内出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
    回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
    回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-57タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、マイクロプレートホルダー(1枚用)寸法(mm)137×267×114容量マイクロプレート×2電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-58軌道直径(mm)3.5使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
    回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • フラットフォームインサート オーハウス

    フラットフォームインサート

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    61日以内出荷
    オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 ニーズに合わせてカスタムが可能。
    アズワン品番64-0975-76
  • ボルテックスミキサー用容器ホルダー オーハウス

    ボルテックスミキサー用容器ホルダー

    オーハウス
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 容器ホルダーには、グリップマットも付属。
  • カップヘッド オーハウス

    カップヘッド

    オーハウス
    5,798税込6,378
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 1つのチューブを混合するためのアクセサリ。
    アズワン品番64-0975-69
  • テストチューブ用フォームインサート オーハウス

    テストチューブ用フォームインサート

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
  • マイクロチューブ用フォームインサート オーハウス

    マイクロチューブ用フォームインサート

    オーハウス
    5,898税込6,488
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。
  • マイクロプレートボルテックスミキサー オーハウス

    マイクロプレートボルテックスミキサー

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
    回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:3.5mm付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
試験管ミキサー