絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(2)
- 75×20(2)
- 100×45(2)
- 100×60(1)
- 150×45(2)
- 150×60(3)
- 200×45(2)
- 200×60(2)
- 200×75(1)
- 250×90(1)
- 300×60(2)
- 300×90(1)
- 300×100(2)
- 350×90(1)
- 350×100(2)
- 360×100(2)
- 400×90(1)
- 400×100(2)
- 450×100(2)
- 500×100(2)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 野中理化器製作所
- アズワン(109)
- オーハウス(101)
- IKA(77)
- 東京スクリーン(71)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
- サンポー(43)
- 日伸理化(39)
- TARSONS(34)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 飯田製作所(29)
- 宮本理研工業(25)
- ケニス(24)
- ALLSHENG(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- DLAB(15)
- FINEPCR(13)
- ブランドをもっと見る

ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から24日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×60
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45
野中理化器製作所¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から23日以内出荷材質SUS304内径(Φmm)100内径×深さ(mm)100×45JIS規格JIS Z 8801-1
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45
野中理化器製作所¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
試験用ステンレス篩(ふるい)平織
野中理化器製作所¥8,298~税込¥9,128~1個8日以内出荷最も一般的な織方で、縦線と横線が一定の間隔を保ち互いに一本ずつ交差して織り上げた金網です。網目が安定していて正確かつ効率のよい選別が可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×45
試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ織
野中理化器製作所¥8,898~税込¥9,788~1個8日以内出荷から15日以内出荷線に波形の屈曲を施し、縦・横線を嵌め合わせて織り上げた金網です。縦・横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。線径に対して比較的大きな網目を作ることが可能です。建材向けで使用されることが多く、細骨材と呼ばれるコンクリート片等の選別に使用されます。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
試験用ステンレス篩(ふるい)綾織
野中理化器製作所¥8,598~税込¥9,458~1個8日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm。【用語説明】。・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60
野中理化器製作所¥9,098~税込¥10,008~1個6日以内出荷から23日以内出荷枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
土壌ふるい
野中理化器製作所¥18,980税込¥20,8781セット(5個)5日以内出荷仕様5個組・受皿付き種別5個組・受皿付き穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0寸法(Φmm)55アズワン品番3-9420-01