絞り込み
容量(L)
- 20(1)
- 25(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(3)
- 2000(2)
- 2200(3)
- 3000(1)
電源(V)
- 100(6)
- 100~230(1)
- 100~240(4)
- 240(1)
最大トルク(N・m)
- 0.4
- 0.075(7)
- 0.098(4)
- 0.1(10)
- 0.15(7)
- 0.173(3)
- 0.2(20)
- 0.3(20)
- 0.43(3)
- 0.5(4)
- 0.6(9)
- 0.7(16)
- 0.8(3)
- 0.98(3)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.3(17)
- 1.73(5)
- 2(5)
- 2.6(8)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
ブランド
- IKA(5)
- DLAB(3)
- HEIDON(新東科学)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
20(1)
25(4)

撹拌機 Sタイプ
DLAB¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
撹拌機 PROタイプ
DLAB¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。 粘度変化が生じた場合でも一定の回転数で攪拌します。 パソコンからの操作、およびデータ抽出が可能です(RS232)。回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト付属品スタンド、十字羽根(2-908-12)材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示液晶モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ
DLAB¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷から99日以内出荷デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷から8日以内出荷デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
小型撹拌機 Ministar 40 digital
IKA¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。処理量(L)25最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)30000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)40
デジタル式撹拌器
IKA¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz
デジタル式撹拌器
IKA¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
スリーワンモータ(高粘度用)
HEIDON(新東科学)¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷から3日以内出荷高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能