絞り込み
容量(L)
  • 20
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 5(7)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 15(5)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(4)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2200(1)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 6000(1)
電源(V)
  • 100(5)
  • 100~240(6)
  • 115(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.2(1)
  • 0.294(1)
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • IKA(6)
  • ケニス(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 関西機械工業(1)
  • DLAB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス(1件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
    電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
  • 撹拌器 ケニス

    撹拌器

    ケニス
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。 FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。 FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
    付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ寸法(mm)95×115×240電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)撹拌容量(L)20(対水)モーター出力(W)60モーター入力(W)60
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    259,800税込285,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB

    撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ

    DLAB
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷から99日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    12日以内出荷
    円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
    仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
  • アルミビーズバスシステム EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アルミビーズバスシステム

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
    セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
  • 小型攪拌機付きMDドラム20L 関西機械工業

    小型攪拌機付きMDドラム20L

    関西機械工業
    219,800税込241,780
    1台
    17日以内出荷
    20Lタンクに撹拌機を簡単搭載可能。専用のPVC製フランジをハンドホールに取付けるだけで簡単に撹拌出来ます。液を入れ、攪拌したい時だけハンドホールのフタを撹拌機に付替えるだけ。固定ボルト(PVC) を撹拌機が動かない程度に締めこむだけで、セット完了です。運転後の撹拌機の取外しも簡単です。付属のスピードコントローラ操作ボックスにより、回転数の制御も可能です。液質、液量、撹拌目的に応じた回転数に調整可能です。MDドラム20L内の液の排出は攪拌機を取り外した上で、ハンドホールよりポンプなどで排出するか、MDタンク側面最下部にフィッティング+ラブコック取付を標準装備。タンク天板部に撹拌状況確認の為の開口穴あけを標準装備。
    容量(L)20
撹拌機器