絞り込み
容量(L)
- 1
- 0.1(2)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 2(3)
- 3(5)
- 5(7)
- 9(4)
- 10(6)
- 10~100(2)
- 15(5)
- 20(11)
- 25(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 80(4)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 容量(L)をもっと見る
電源(V)
- 100~240(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- アズワン(1)
- Heathrow Scientific(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
3(5)
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(11)
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る

ミニスターラー 1L
Heathrow Scientific¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート寸法(mm)183×132×47質量(g)447電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)撹拌容量(L)1速度200~2000rpmアズワン品番4-1849-01