絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 80(1)
- 200(2)
- 1000(1)
- 1200(4)
- 1500(2)
- 2000(1)
- 3000(5)
電源(V)
- 12(1)
- 24(2)
- 100(5)
ブランド
- MMK SCIENTIFIC
- HEIDON(新東科学)(28)
- ADVANTEC(25)
- JEIO TECH(15)
- IKA(10)
- アズワン(7)
- 三商(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- ケニス(2)
- 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 増田理化工業(1)
- 関西機械工業(1)
- セムコーポレーション(1)
- ALLSHENG(1)
特価
「容量(L)」から絞り込む

ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。仕様固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])100-1200、調整範囲:10本体寸法(mm)155×150×90モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間電源アダプタDC12V
ミックスローター
MMK SCIENTIFIC¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無し。RM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
プレートミキサー
MMK SCIENTIFIC¥85,980~税込¥94,578~1個7日以内出荷ブラシレスモーター電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH動作モード円軌道時間設定1分 - 23時間59分
撹拌機
MMK SCIENTIFIC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷温度測定可能・ワンタッチロック。攪拌羽根貫通可・傾き検出。ブラシレスモーター・低速高トルク。強力なパワー・安定した攪拌寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。スムーズな始動、安定した動作仕様対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)260×180×50最大積載量(kg)4.5振幅(mm)水平回転:4駆動方式連続駆動時間設定1分 - 24時間
撹拌機
MMK SCIENTIFIC¥93,980~税込¥103,378~1個7日以内出荷高トルク。速度調速可能、タイマー設定対応。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥76,980~税込¥84,678~1個7日以内出荷付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能。超低ボディ、安定動作。強力なブラシレスモーター付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V
撹拌機
MMK SCIENTIFIC¥92,980~税込¥102,278~1個7日以内出荷高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
オービタルシェーカー
MMK SCIENTIFIC¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷時間設定機能有り直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50
マイクロプレートミキサー
MMK SCIENTIFIC¥84,980~税込¥93,478~1個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:ELISAプレート/組織培養プレート/96ウェルプレート消費電力(W)20モーターブラシレスモーター使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間
ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷時間設定機能有り仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間