撹拌機器 :「表示器」の検索結果

撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
15(1)
25(1)
40(1)
80(1)
100(1)
IKA撹拌器
エコ商品
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364 質量(kg)7.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式) 粘度範囲(mPa・s)最大50000 撹拌容量(L)80(対水) 寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム) モーター出力(W)90 取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック) モーター入力(W)220 RoHS指令(10物質対応)対応 最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷

デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz) 寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム) チャック把握範囲(Φmm)0.5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)